Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 80/6 mm

Réf.: 222800 80/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 6
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 80 mm
    Nombre de dents Z 6
    Type de queue avec alésage
    Angle d'attaque κ 47,5 degré
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
    ⌀ ext. max. Dmax 93 mm
    Longueur totale Ltot 50 mm
    ⌀ fixation 27 mm
    Plaquette adaptée PN.. 1205
    Vis pour plaquette 229700
    Type de produit Fraises à surfacer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 222800 80/6
    EAN / GTIN 4960664602438
    Réf. fabricant THN04491

    Description

    Exécution:

    Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes