{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 100 mm | |
Nombre de dents Z | 10 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 47,5 degré | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de coupe max. ap max | 6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 113 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 32 mm | |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229701 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222800 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602513 | |
Réf. fabricant | THN04502 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 100/10 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
690,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
942,69 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
660,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ fixation | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Arrosage interne | non | oui | oui |
Plaquette adaptée | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |