• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à surfacer à 47,5° MFPN45 125/13 mm

Réf.: 222800 125/13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 13
  • Angle d'attaque κ: 47,5
  • Arrosage interne: non
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 13
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 47,5 degré
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de coupe max. ap max 6 mm
⌀ ext. max. Dmax 138 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée PN.. 1205
Vis pour plaquette 229701
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222800 125/13
EAN / GTIN 4960664602520
Réf. fabricant THN04503

Description

Exécution:

Fraises à surfacer hautes performances avec plaquettes pentagonales doubles faces. La combinaison de l’angle d’attaque, de l’exécution des goujures, des géométries et de l’angle de coupe des plaquettes garantit une capacité de coupe, une évacuation des copeaux et une durée de vie exceptionnelles ainsi qu’un effort de coupe réduit pour une rentabilité élevée.