PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Type: S

Réf.: 222819 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,93 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,27 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette PNMU 1205 ANER-SM
Type S
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,06 − 0,15 mm
Nombre de changements/dents 10
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222819 S
EAN / GTIN 4960664686520
Réf. fabricant TMA05054

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
220
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.