{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | DOVEIQMILL | |
⌀ dents DC | 80 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4,6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 89,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 50 mm | |
⌀ fixation | 27 mm | |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | |
Référence fabricant | IQ845 FSY D080-06-27-R07 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222500 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075311396 | |
Réf. fabricant | 3106526 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraises à surfacer DOVEIQMILL 80/6 mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
647,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
483,41 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
38 article(s) en stock
481,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
479,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
452,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Longueur totale Ltot | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
⌀ ext. max. Dmax | 89,4 | 93 | 93 | 89 | 92,1 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |