{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQMILL | |
Code ISO plaquette | SYHU 0704ADN-MM | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | IC830 | |
Type d'outils | HM | |
Avance fz par dent | 0,18 mm | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Géométrie | ADN-MM | |
Epaisseur plaquette E | 4,76 mm | |
Référence fabricant | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830 | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 222513 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075311808 | |
Réf. fabricant | 5607526 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
SYHU 0704ADN-MM ST1400
Sur demande
Disponibilité
430 article(s) en stock
26,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 754 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
27,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
22,91 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 8 | 8 |
Code ISO plaquette | SYHU 0704ADN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Epaisseur plaquette E | 4,76 | 7 |
Type d'outils | HM | Carbure |
Nuance | IC830 | HB7510 |
Avance fz par dent | 0,18 | 0,25 |
Type de produit | Plaquette pour fraisage | Plaquette pour fraisage |