• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraises à surfacer DOVEIQMILL 125/9 mm

Réf.: 222500 125/9
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 9
  • Angle d'attaque κ: 50
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie DOVEIQMILL
⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 9
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 50 degré
Pas des arêtes de coupe Différent
Arrosage interne oui
Profondeur de coupe max. ap max 4,6 mm
⌀ ext. max. Dmax 134,4 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Plaquette adaptée SYHU0704..
Référence fabricant IQ845 FSY D125-09-40-R07
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222500 125/9
EAN / GTIN 7291075311433
Réf. fabricant 3106530

Description

Exécution:

Système de fraisage à surfacer extrêmement stable. Les plaquettes sont fixées au moyen d’un blocage par vis et par une fixation supplémentaire dans un logement de plaquette en queue d’aronde. La position de montage axiale positive des plaquettes permet une coupe très douce et garantit ainsi des qualités d’état de surface optimales. Rentabilité maximale grâce aux plaquettes à 8 arêtes.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).