{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | DOVEIQMILL | |
⌀ dents DC | 125 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 50 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Profondeur de coupe max. ap max | 4,6 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 134,4 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 40 mm | |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | |
Référence fabricant | IQ845 FSY D125-12-40-R07 | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 222500 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311440 | |
Réf. fabricant | 3106531 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraises à surfacer DOVEIQMILL, avec alésage, ⌀ DC / nombre de dents Z: 125/12mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
1 075,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
1 023,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
721,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Plaquette adaptée | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Angle d'attaque κ | 50 degré | 45 degré | 45 degré |
Type de produit | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer | Fraises à surfacer |