{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 40 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 23 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 63 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,92 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 22,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222050 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664707522 | |
Réf. fabricant | THN07617 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier, Queue cylindrique, ⌀ D / nombre de dents Z: 40/4mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
370,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
351,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
374,11 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | Ramping; Ramping; Tréflage |
Longueur totale Ltot | 150 mm | 250 mm | 200 mm |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ dents DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,92 degré | 1,35 degré | 1,25 degré |