{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 150 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 53 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,19 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 17,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222050 35/3 | |
EAN / GTIN | 4960664707508 | |
Réf. fabricant | THN07615 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance MFH Harrier 35/3 mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
279,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
326,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
346,73 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plaquette adaptée | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue Weldon | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 35 | 35 | 35 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 18 | 23 | 23 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 | 68 | 68 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,19 | 1,68 | 1,68 |