{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 28 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 140 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 39 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 54 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,98 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquette | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222050 28/2 | |
EAN / GTIN | 4960664707461 | |
Réf. fabricant | THN07611 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance MFH Harrier 28/2 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
247,83 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
262,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
280,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 40 | 39 | 40 |
Plaquette adaptée | SOMT.. | XDM.090416 | XDM.090416 |
Type de queue | Queue cylindrique | Queue Weldon | Queue cylindrique |
⌀ dents DC | 28 | 28 | 28 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 39 | 44 | 44 |
Angle de plongée oblique αmax | 1,98 | 2,56 | 2,56 |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) | Fraise à copier (RD..10) |