{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 28 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 1,5 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max pour géométrie LD | 3,5 mm | |
Longueur de col L1 | 40 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 25 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 39 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 54 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,98 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 10,4 mm | |
Plaquette adaptée | SOMT.. | |
Taille de plaquette | 10 | |
Vis pour plaquettes | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Angle d'attaque κ | 10 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 222050 28/2L | |
EAN / GTIN | 4960664707584 | |
Réf. fabricant | THN07642 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |