{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 83 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 30,3 mm | |
Taille de plaquette | 12 | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 52/4 | |
EAN / GTIN | 4059782503700 | |
Réf. fabricant | 5666187 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX 52/4 mm
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
601,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
365,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
298,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ fixation | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Angle d'attaque κ | 12 degré | 12 degré | 11 degré |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Type de queue | avec alésage | avec alésage | avec alésage |
⌀ D3 | 31 mm | 31 mm | 36 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | 0,56 degré | 1,42 degré |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 |