{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 52 mm | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 31 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 83 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 102 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 30,3 mm | |
Taille de plaquette | 12 | |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | |
Vis pour plaquette | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Angle d'attaque κ | 12 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 52/3 | |
EAN / GTIN | 4059782505391 | |
Réf. fabricant | 5656728 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance 7792VX 52/3 mm
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
558,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
261,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui |
Plaquette adaptée | XD.. 1205 | XDM.120516 |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 83 mm | 88 mm |
Angle de plongée oblique αmax | 0,57 degré | 1,42 degré |