• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance 7792VX 125/10 mm

Réf.: 221908 125/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 98 mm
Profondeur de coupe max. ap max 3,5 mm
Longueur totale Ltot 63 mm
⌀ fixation 40 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 223 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 248 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,21 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 97,3 mm
Taille de plaquette 16
Plaquette adaptée XE.. 1605
Vis pour plaquette 229920 (TP20; 7,6Nm)
Angle d'attaque κ 16 degré
Fz Helix 0,7
Type de produit Fraise à copier (RD..10)

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221908 125/10
EAN / GTIN 4059782504271
Réf. fabricant 5661028

Description

Description:

La construction unique des plaquettes ainsi que leur angle d’attaque dans le corps de fraise réduisent sensiblement les forces radiales et les évacuent dans le sens axial. Plaquettes particulièrement épaisses avec 4 arêtes pour les applications les plus difficiles et une rentabilité élevée. L’outil offre des avantages spécifiques pour le surfaçage et le fraisage de poches profondes et convient aussi, avec une géométrie de plaquette Wiper rectifiée, aux opérations de plongée et de finition.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise grande avance 7792VX 125/10 mm

Fraise grande avance 7792VX 125/10 mm

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
1 234,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
464,31 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
728,63 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 10 10 10
⌀ fixation 40 40 40
Arrosage interne oui oui oui
Type de queue avec alésage avec alésage avec alésage
⌀ dents DC 125 125 125
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 223 238 238
Fz Helix 0,7 0,7 0,7