{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 160 mm | |
Nombre de dents Z | 12 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Tréflage; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 133 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 3,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 63 mm | |
⌀ fixation | 50 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 293 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 318 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,15 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 132,3 mm | |
Taille de plaquette | 16 | |
Plaquette adaptée | XE.. 1605 | |
Vis pour plaquette | 229920 (TP20; 7,6Nm) | |
Angle d'attaque κ | 16 degré | |
Fz Helix | 0,7 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 221908 160/12 | |
EAN / GTIN | 4059782503854 | |
Réf. fabricant | 5665957 |