{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 32 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 63 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 1,2 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,97 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Référence fabricant | FFX4 FD032-5-16-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221106 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393354 | |
Réf. fabricant | 3336686 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance LOGIQ4FEED 32/5
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock
465,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
470,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 5 | 5 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
⌀ D3 | 24,6 | 19 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 56,6 | 51 |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 42,97 | 18 |
Série | LOGIQ4FEED | FeedKing |
Fz Helix | 0,8 | 0,7 |