{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 16 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 76,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 83 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,8 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 64,45 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Référence fabricant | FFX4 FD042-6-16-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221106 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393385 | |
Réf. fabricant | 3369961 |