• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise grande avance LOGIQ4FEED 40/6

Réf.: 221106 40/6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC/ nombre de dents Z Prix unitaire TTC
  • Application de fraisage: Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 6
Type de queue avec alésage
Application de fraisage Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
⌀ D3 32,6 mm
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 72,6 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 79 mm
Perçage par interpolation ap 0,8 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,9 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 57,29 mm
Plaquette adaptée XNMU040310..
Angle d'attaque κ 17 degré
Fz Helix 0,8
Référence fabricant FFX4 FD040-6-16-04
Type de produit Fraises à copier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221106 40/6
EAN / GTIN 7291075393361
Réf. fabricant 3336687

Description

Exécution:

Système innovant de fraisage grande avance pour une ébauche efficace, notamment pour l’usinage de cavités profondes, par ex. dans la fabrication d’outils et de moules, ainsi que dans l’industrie aéronautique et spatiale. La plaquette tournée sur elle-même dispose d’une arête secondaire qui garantit un meilleur enlèvement de copeaux lors de la plongée oblique.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229695 2 (TX7; 0,9 Nm).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

De la même série "LOGIQ4FEED" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier