{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | LOGIQ4FEED | |
⌀ dents DC | 50 mm | |
Nombre de dents Z | 7 | |
Type de queue | avec alésage | |
Application de fraisage | Ramping; Ramping; Fraisage par interpolation | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
⌀ D3 | 42,6 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 92,6 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 99 mm | |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,7 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 73,66 mm | |
Plaquette adaptée | XNMU040310.. | |
Angle d'attaque κ | 17 degré | |
Fz Helix | 0,8 | |
Référence fabricant | FFX4 FD050-7-22-04 | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 221106 50/7 | |
EAN / GTIN | 7291075393378 | |
Réf. fabricant | 3366530 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise grande avance LOGIQ4FEED 50/7
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
590,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
451,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle d'attaque κ | 17 degré | 10 degré |
Longueur totale Ltot | 40 mm | 40 mm |
Type de queue | avec alésage | avec alésage |
⌀ dents DC | 50 mm | 50 mm |
Méthode d'usinage | HPC | HPC |
Perçage par interpolation ap | 0,8 mm | 0,85 mm |
Série | LOGIQ4FEED | FeedKing |