• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 12 mm 50 mm

Réf.: 218567 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 50 mm
Nombre de dents effectif Zeff 2
Nombre de plaquettes 4
Type de queue avec alésage
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Profondeur d'entaille max. ae max 8,5 mm
⌀ col d1 32 mm
Longueur de col L1 15 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée SNHX
Code ISO plaquette SN.. 1207
Jeu de vis pour plaquettes 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218567 50
EAN / GTIN 4045197530479
Réf. fabricant 218567 50

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219984 (TX15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.
Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.