SNHX 1207 à gauche, Type: UNI

Réf.: 218623 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,24 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,71 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 092 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1207
Type UNI
Nuance HB7835
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 7 mm
Pour largeur de rainure ap 12 / 16 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 7,94 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218623 UNI
EAN / GTIN 4062406537951
Réf. fabricant 218623 UNI

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.
Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.