SNHX 1207 neutre, Type: ST1400

Réf.: 218621 ST1400
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    27,46 € / Unité
  • De 10 Unité
    22,89 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
393 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

ISO-Code Wendeschneidplatte SNHX 1207
Type ST1400
Sorte HB7525
Type d'outils Carbure
Vorschub fz pro Zahn 0,13 mm
Epaisseur plan de travail 7 mm
Pour largeur de rainure ap 12 / 16 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 7,94 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218621 ST1400
EAN / GTIN 4045197656551
Réf. fabricant 218621 ST1400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.