• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 12 mm, ⌀ D: 125Lmm

Réf.: 218567 125L
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 125 mm
Nombre de dents effectif Zeff 6
Nombre de plaquettes 12
Type de queue avec alésage
Arrosage interne non
Changement d'outil PowerCard
Profondeur d'entaille max. ae max 29,7 mm
⌀ col d1 59 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 32 mm
Plaquette adaptée SNHX
Code ISO plaquette SN.. 1207
Jeu de vis pour plaquettes 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218567 125L
EAN / GTIN 4045197707536
Réf. fabricant 218567 125L
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219984 (TX15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l’embout 674252 réf. IP15.
Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.