{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 63 mm | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Type de queue | avec alésage | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
⌀ ext. max. Dmax | 71,2 mm | |
Longueur totale Ltot | 40 mm | |
⌀ fixation | 22 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 134 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 140 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 0,47 mm | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 60,5 mm | |
Plaquette adaptée | SD.. 0903 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Type de produit | Fraises à surfacer |
Référence article | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Réf. fabricant | 214400 63/5 |