SDHT 0903 AEEN, HB7710, Type: GG

Réf.: 214470 GG
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,10 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,09 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 618 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDHT 0903 AEEN
Type GG
Nuance HB7710
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,17 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214470 GG
EAN / GTIN 4045197319555
Réf. fabricant 214470 GG
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
235
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.