• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise à surfacer à 45° 80/10 mm

Réf.: 214400 80/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Nombre de dents Z: 10
  • Angle d'attaque κ: 45
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Nombre de dents Z 10
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 45 degré
Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
Arrosage interne oui
Changement d'outil PowerCard
⌀ D3 88 mm
⌀ ext. max. Dmax 88,2 mm
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ fixation 27 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 168 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 174 mm
Perçage par interpolation ap 1,5 mm
Angle de plongée oblique αmax 0,37 mm
Longueur de plongée oblique L pour αmax 77,5 mm
Plaquette adaptée SD.. 0903
Jeu de vis pour plaquettes 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214400 80/10
EAN / GTIN 4045197131805
Réf. fabricant 214400 80/10

Description

Exécution:

Nombre de dents élevé pour une productivité optimale. Attaque positive et effort de coupe réduit pour une faible consommation de puissance.

Avantage(s):

Productivité maximale grâce à:
  • Vitesse de coupe maximale.
  • Avances maximales.
  • Temps d'usinage courts.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,5 avec l'embout 674252 réf. 8IP.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier