• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDHT 0903 AFFN, HU7815, Type: ALU

Réf.: 214478 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,94 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,95 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
776 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDHT0903-AFFN
Type ALU
Nuance HU7815
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214478 ALU
EAN / GTIN 4045197707475
Réf. fabricant 214478 ALU

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
1500
Alu (à copeaux courts)
N
1000
Alu > 10% Si
N
500
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.