{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Power Q | |
⌀ dents DC | 25 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | avec filetage | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Tréflage; Tréflage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Longueur totale Ltot | 36 mm | |
Filetage attachement M | M12 | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 40 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 48 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,2 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,74 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,55 mm | |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 213004 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406266646 | |
Réf. fabricant | 213004 25/2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q Double 25/2 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
231,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
261,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
204,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filetage attachement M | M12 | M12 | M12 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Tréflage ;Tréflage | Fraisage circulaire ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage |
Plaquette adaptée | XOMU094812 | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Type de queue | avec filetage | avec filetage | avec filetage |
⌀ dents DC | 25 | 25 | 25 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 12,55 | 8,5 | 10,43 |