XOMU094812ZZER, HB415, Type: UNI

Réf.: 213036 UNI
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    23,44 € / Unité
  • De 10 Unité
    19,54 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
757 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMU094812ZZER
Type UNI
Nuance HB415
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1,5 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Nombre de changements/dents 6
Revêtement AlTiN
Rayon d'angle 1,2 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213036 UNI
EAN / GTIN 4062406266608
Réf. fabricant 213036 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
280
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
220
Acier < 1100 N/mm²
P
200
Acier < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Concept de plaquette innovant grâce aux plaquettes double face à 3 arêtes (2×3 arêtes). Nuances de coupe performantes pour une rentabilité particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier