{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Power Q | |
⌀ dents DC | 35 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue cylindrique | |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation; Ramping; Tréflage | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Longueur de col L1 | 50 mm | |
Longueur totale Ltot | 200 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 54 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 mm | |
Perçage par interpolation ap | 1,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 2,99 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 15,34 mm | |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | |
Angle d'attaque κ | 11 degré | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212814 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939289 | |
Réf. fabricant | 212814 35/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise grande avance GARANT Power Q 35/2 mm
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
311,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
291,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col L1 | 50 | 40 |
Application de fraisage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage | Fraisage par interpolation ;Ramping ;Tréflage |
Plaquette adaptée | XDM.120516 | XDM.120516 |
⌀ dents DC | 35 | 35 |
⌀ queue Ds h6 | 32 | 32 |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 68 | 68 |
Angle de plongée oblique αmax | 2,99 | 2,99 |