XDMT120516ZDSR INOX

Réf.: 212893 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    20,26 € / Unité
  • De 10 Unité
    16,88 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
866 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette XDMT120516ZDSR
    Type INOX
    Nuance HB4130
    Type d'outils Carbure
    Profondeur de coupe recommandée ap max 1,2 mm
    Profondeur de coupe max. ap max 2 mm
    Rayon de programmation pour ap max 3 mm
    Avance fz par dent 1,2 mm
    Epaisseur plaquette S 5.56 mm
    Nombre de changements/dents 3
    Rayon d'angle 1,6 mm
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212893 INOX
    EAN / GTIN 4045197943200
    Réf. fabricant 212893 INOX

    Tableau d’application

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier