{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | XDMW120516ZDSR | |
Type | CARB | |
Nuance | HB4715 | |
Type d'outils | Carbure | |
Profondeur de coupe recommandée ap max | 0,8 mm | |
Profondeur de coupe max. ap max | 2 mm | |
Rayon de programmation pour ap max | 3 mm | |
Avance fz par dent | 0,9 mm | |
Epaisseur plaquette S | 5.56 mm | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Rayon d'angle | 1,6 mm | |
Type de produit | Plaquette pour fraisage |
Référence article | 212891 HART | |
EAN / GTIN | 4045197943194 | |
Réf. fabricant | 212891 HART |