Fraises à copier 0° négatif 10/2 mm

Réf.: 212087 10/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix unitaire TTC
  • Fraise adaptée à la forme de la plaquette: ronde
  • Application de fraisage: Fraisage circulaire; Ramping
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 10 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de queue avec filetage
    Fraise adaptée à la forme de la plaquette ronde
    Application de fraisage Fraisage circulaire; Ramping
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Arrosage interne oui
    Changement d'outil PowerCard
    ⌀ D1 h6 5,5 mm
    ⌀ D2 9,75 mm
    ⌀ D3 5 mm
    Longueur totale Ltot 20 mm
    Filetage attachement M M5
    Perçage par interpolation ⌀ Dmin 15 mm
    Perçage par interpolation ⌀ Dmax 18 mm
    Perçage par interpolation ap 1,1 mm
    Angle de plongée oblique αmax 5,37 degré
    Longueur de plongée oblique L pour αmax 3,72 mm
    Plaquette adaptée RD.. 0501
    Jeu de vis pour plaquettes 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Type de produit Fraise à copier (RD..10)

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212087 10/2
    EAN / GTIN 4045197549570
    Réf. fabricant 212087 10/2

    Description

    Exécution:

    Corps de fraise avec pas différentiel pour un fonctionnement sans vibrations.
    • Précision de concentricité et de surface élevée.
    • Repositionnement progressif de la plaquette en cas d'usure des arêtes de coupe.

    Remarque(s):

    ap max = 1,1 mm.
    Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,6 avec l'embout 674252 réf. 6IP.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes