RDHT 0501 MOFN positif ALU

Réf.: 212178 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,23 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,69 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
278 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette RDHT 0501 MOFN
    Type ALU
    Nuance HU7710
    Type d'outils Carbure
    Avance fz par dent 0,15 mm
    Nombre de changements/dents 1
    Type de produit Plaquette pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 212178 ALU
    EAN / GTIN 4045197557308
    Réf. fabricant 212178 ALU

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    400
    Alu (à copeaux courts)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    300
    Graphite, PRFV, PRFC
    N
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

    Remarque(s):

    Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :