• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RDHX 0501 MOSN positif, HB7635, Type: INOX

Réf.: 212189 INOX

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    8,58 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
3 145 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0501 MOSN
Type INOX
Nuance HB7635
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,12 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212189 INOX
EAN / GTIN 4045197746603
Réf. fabricant 212189 INOX

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.