• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

RDHW 0501 MOT ST900

Réf.: 212181 ST900
Remise
9,53 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,92 € 9,53 € / Unité
  • De 10 Unité
    4,10 € 7,94 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
8 944 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette RDHX 0501 MOTN
Type ST900
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,15 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212181 ST900
EAN / GTIN 4045197761224
Réf. fabricant 212181 ST900

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
380
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
210
Acier < 1400 N/mm²
P
170
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
Fonte GG(G)
K
200
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.