{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Pour ⌀ tête de coupe D | 16 mm | |
Support | Queue Weldon | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ ext. d1 | 15,8 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Long. utile L1 | 40 mm | |
Couple de serrage recommandé | 15 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 210557 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557759 | |
Réf. fabricant | 210557 16 |