{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
Pour ⌀ tête de coupe D | 10 mm | |
Support | Queue cylindrique | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ ext. d1 | 9,8 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
Long. utile L1 | 30 mm | |
⌀ queue DS h6 | 10 mm | |
Couple de serrage recommandé | 5 Nm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 210551 10 | |
EAN / GTIN | 4045197658852 | |
Réf. fabricant | 210551 10 |