• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils cylindrique 20 mm

Réf.: 210550 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TopCut
Pour ⌀ tête de coupe D 20 mm
Support Queue cylindrique
Arrosage interne oui
⌀ ext. d1 19,8 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue DS h6 25 mm
Couple de serrage recommandé 25 Nm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 210550 20
EAN / GTIN 4045197522610
Réf. fabricant 210550 20

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.
Sans méplat de serrage (pour UGV). Tolérance = h6.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outils.

Téléchargements et documents

De la même série "TopCut" Afficher tout