{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 25 mm | |
Nuance | HU730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | W | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 24 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 45 mm | |
Long. coupe L2 | 25 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,22 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,28 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210345 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557674 | |
Réf. fabricant | 210345 25 |