{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 10 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Profil de fraise | NF | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 10 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 13 mm | |
Long. coupe L2 | 7,5 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210270 10 | |
EAN / GTIN | 4045197522221 | |
Réf. fabricant | 210270 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tête de fraisage pour ébauche / finition, chanfrein à 45°, HB730, ⌀ D h10: 10mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
68,35 €
43,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
75,24 €
47,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
82,14 €
51,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Arrosage interne | non | non | non |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le contournage |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage | Plaquettes de coupe pour fraisage |