{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | TopCut | |
⌀ dents D | 25 mm | |
Nuance | HB730 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le chanfreinage | |
Arrosage interne | non | |
Dimensions de l'attachement | 24 mm | |
Porte-outils adapté | GARANT TopCut | |
Long. tête l | 32 mm | |
Long. coupe L2 | 19 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Type de produit | Plaquettes de coupe pour fraisage |
Référence article | 210200 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523051 | |
Réf. fabricant | 210200 25 |