{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 0,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 7 mm | |
⌀ max. D2 | 8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208023 0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406103569 | |
Réf. fabricant | 208023 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc HPC 0,5 mm
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
102,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock
105,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
76,78 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock
72,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 70 | 70 | 50 | 70 |
⌀ max. D2 | 8 | 8 | 1,6 | 8 |
⌀ min. D3 | 7 | 7 | 0,5 | 7 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Nombre de dents Z | 6 | 4 | 3 | 4 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 3 | 8 |