{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 6 mm | |
⌀ max. D2 | 8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 1 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208023 1 | |
EAN / GTIN | 4062406103590 | |
Réf. fabricant | 208023 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc HPC, TiAlN, Rayon r: 1mm
Sur demande
Disponibilité
145 article(s) en stock
92,71 €
67,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
42,13 €
34,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
322 article(s) en stock
95,43 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
186 article(s) en stock
69,65 €
51,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock
67,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
⌀ min. D3 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 0,8 mm | 6 mm |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
⌀ queue Ds | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle |
Fraisage de rayons | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant | en poussant |