• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc HPC 10 mm

Réf.: 208023 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon r (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance contour de rayon: ±0,01
  • Nombre de dents Z: 6

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Rayon r 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance contour de rayon ±0,01
Nombre de dents Z 6
Direction de l'approche horizontal
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
⌀ min. D3 5 mm
⌀ max. D2 25 mm
Longueur de coupe Lc 10 mm
Longueur totale L 100 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Fraisage de rayons en poussant
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,07 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Sans
Méthode d'usinage HPC
Type de produit Garant fraise 1/4 de cercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 208023 10
EAN / GTIN 4062406103903
Réf. fabricant 208023 10

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
800
Alu (à copeaux courts)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Goujures droites, sans déformation du profil.
Tolérance: r = ±0,01 mm.

Utilisation:

Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier