{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Rayon r | 0,5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance contour de rayon | ±0,01 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ min. D3 | 7 mm | |
⌀ max. D2 | 8 mm | |
Longueur de coupe Lc | 0,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Fraisage de rayons | en poussant | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle |
Référence article | 208020 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197128942 | |
Réf. fabricant | 208020 0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc, TiAlN, Rayon r: 0,5mm
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock
94,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
214 article(s) en stock
69,10 €
50,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
92,26 €
65,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock
64,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ max. D2 | 8 mm | 1,6 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ min. D3 | 7 mm | 0,5 mm | 7 mm | 7 mm |
Rayon r | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
⌀ queue Ds | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle | Garant fraise 1/4 de cercle |