{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 44 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206357 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770493 | |
Réf. fabricant | 206357 16/0,5 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/0,5mm
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
114,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
53 article(s) en stock
214,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
188,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
186,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
186,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
170,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
231,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
159,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | 0,3×D pour le contournage; 0,05×D pour le copiage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 32 mm | 32 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 38 degré | 38 degré | 38 degré | 40 degré | 40 degré | 35 degré | 38 degré | 42 degré |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |