{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,5 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206357 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197770363 | |
Réf. fabricant | 206357 8/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC 8/0,5 mm
Sur demande
Disponibilité
507 article(s) en stock
43,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
61,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
43,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage |
⌀ dents DC | 8 | 8 | 8 |
Longueur de coupe Lc | 19 | 21 | 21 |
Angle d'hélice | 38 | 42 | 42 |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Rayon de coupe R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |