Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC 20/1,0 mm

Réf.: 206357 20/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Pro Steel
    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal 0 / −0,03
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 38 mm
    Rayon de coupe R1 1 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 54 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19,5 mm
    Longueur totale L 104 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,1 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206357 20/1,0
    EAN / GTIN 4045197770530
    Réf. fabricant 206357 20/1,0

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    260
    Acier < 750 N/mm²
    P
    240
    Acier < 900 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Fonte GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,03 mm.

    Avantage(s):

    Fraise HPC avec différents rayons d'angle pour toutes les transitions radiales.
    Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC 20/1,0 mm

    Fraise torique carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC 20/1,0 mm

    Sur demande
    Disponibilité
    2 article(s) en stock
    202,01 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    14 article(s) en stock
    301,50 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Disponibilité
    10 article(s) en stock
    407,03 €
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Longueur de col L1 avec détalonnage 54 52 74
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HB avec h6
    Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 0,13 0,13
    Méthode d'usinage HPC HPC HPC
    ⌀ queue Ds 20 20 20
    Type de produit Fraises toriques Fraises toriques Fraises toriques

    De la même série "Pro Steel" Afficher tout

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier